LEESON 116758.00 C6T34FB50B Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2QVN C6T34FB50B

LEESON 116758.00 C6T34FB50B Motor för allmänt bruk 50-60 Hertz

Finns i lager
Artikel: AJ2QVN Modell: 116758.00Korsreferens: C6T34FB50B

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 397 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
KodaM
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram56
Fulllastförstärkare4 / 2
HP1.5
Hz50/60
isolering klassF
kW1.12
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
Motorskydd9700K46
MonteringStel
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor82 / 78.5
RotationVARV
RPM3600 / 3000
Servicefaktor1.25
Axel Dia.5 / 8 "
TypTF
Spänning230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.85
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)36.68
Fartygets bredd (cm)26.52

Produktinformation:

    • Ersätter Leeson - 110745.00, LM24144 / SRF2S1.5T61
    • Eff 100%: 84
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6203
    • Typskylt: 993500
    • Slingrande: T632173
    • GRUPP: 3
    • Måla: GREEN - LEESON WATTSAVER
    • S. F-förstärkare: 5 / 2.5

Produktvarianter

ProduktModellkWMontageDesignaSmörjningMotorskyddFörpackningEffektfaktorRPMPris
LEESON 100905.00 C4T34FB2D Motor för allmänt ändamål | AJ2PJV C4T34FB2D 100905.00. 37LO100905-Polyrex EM-B6936004 892 kr
LEESON 100961.00 C4T17FB4C Motor för allmänt ändamål | AJ2PKA C4T17FB4C 100961.00. 37LO100961BMULTEMP SRL-B6218005 822 kr
LEESON 101647.00 C4T17FB10C Allmän motor | AJ2PLY C4T17FB10C 101647.000.25LO101647BKONTROLLERA-B61.118004 966 kr
LEESON 103020.00 C4T17FH13A Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2PQT C4T17FH13A 103020.00. 37LO103020-KONTROLLERA7 AM035A5B69 / 74.71800 / 15007 047 kr
LEESON 114618.00 C6T8FB11C Motor för allmänt ändamål | AJ2QPK C6T8FB11C 114618.00. 37-BPolyrex EM-B48.290011 485 kr
LEESON 116739.00 C6T17FB152B Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2QUU C6T17FB152B 116739.000.56-BPolyrex EM9700K46B72 / 81.61800 / 15007 382 kr
LEESON 116757.00 C6T17FB151B Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2QVM C6T17FB151B 116757.000.75-BPolyrex EM9700K46B68.5 / 781800 / 1500-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 116758.00 C6T34FB50B Motor för allmänt bruk 50-60 Hertz
9 397 kr /enhet