LEESON 117881.00 M6C17FC181A Motor för allmänt ändamål | AJ2QZU M6C17FC181A

LEESON 117881.00 M6C17FC181A Motor för allmänt bruk

Finns i lager
Artikel: AJ2QZU Modell: 117881.00Korsreferens: M6C17FC181A

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 120 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarm Duty Motor
KodaJ
DesignaN
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram56C
Fulllastförstärkare13.4 / 6.8-6.7
HP1
Hz60
isolering klassB
kW. 75
SmörjningKONTROLLERA
Max. Omgivningstemperatur40
Motorskydd3706 CED
MonteringRunda
FörpackningF
Fas1
Effektfaktor69.5
SkyddMANUAL
RotationSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.15
TypCF
Spänning115 / 208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.5
Fartygets höjd (cm)23.83
Fartygets längd (cm)39.37
Fartygets bredd (cm)31.12

Produktinformation:

    • Ersätter Leeson - M009494.00 / M6C17FC143-A
    • Eff 100%: 72
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6203
    • Typskylt: A-92005-23
    • Slingrande: ZC407
    • GRUPP: 3
    • Måla: GRÅ (PULVER)
    • S. F-förstärkare: 14 / 7.1-7

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareHPkWMotorskyddEffektfaktorPris
LEESON 117878.00 M6C17FC178A Motor för allmänt ändamål | AJ2QZR M6C17FC178A 117878.006.6 / 3.1-3.31/30.25MED4772605 093 kr
LEESON 117879.00 M6C17FC179A Motor för allmänt ändamål | AJ2QZT M6C17FC179A 117879.008.8 / 4.2-4.41/2. 37MED377858-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 117881.00 M6C17FC181A Motor för allmänt bruk
17 120 kr /enhet