LEESON 117906.00 CZ6T17TK3D Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2QZZ CZ6T17TK3D

LEESON 117906.00 CZ6T17TK3D Motor för allmänt bruk 50-60 Hertz

Finns i lager
Artikel: AJ2QZZ Modell: 117906.00Korsreferens: CZ6T17TK3D

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 554 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
KodaK
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingTENV
Ram56C
Fulllastförstärkare1.7-1.6 / 8
HP1 / 2 / 1 / 3
Hz50/60
isolering klassF
kW37 / 246
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor74 / 70
RotationVARV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.15
Axel Dia.5 / 8 "
TypTN
Spänning208-230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.9
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)26.52

Produktinformation:

    • Lager OPE: 6205
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6205
    • Typskylt: 213-0016
    • Slingrande: T634250
    • GRUPP: 3
    • Måla: VERIFY
    • S. F-förstärkare: 1.9-1.8 / .9
    • Eff 100%: 78.5 / 80

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 117906.00 CZ6T17TK3D Motor för allmänt bruk 50-60 Hertz
20 554 kr /enhet