LEESON 118010.00 CI6D34FT2 metrisk motor | AJ2RAG CI6D34FT2

LEESON 118010.00 CI6D34FT2 metrisk motor

Finns i lager
Artikel: AJ2RAG Modell: 118010.00Korsreferens: CI6D34FT2

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

36 017 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk motor
Amps20
DutyS1
Effektivitet (CT-värde) 77.8%
KapslingIP54
Formfaktor1.05
Ram90L
isolering klassH
kW3
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringSpecial
Förpackning307032.193
RotationRECONN
RPM3000
Servicefaktor1.0
Axel Dia.24mm
Vridmoment62 LB-IN
TypH90L-17
Spänning180

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 34.65
Fartygets höjd (cm)27.31
Fartygets längd (cm)59.39
Fartygets bredd (cm)31.45

Produktinformation:

    • KW2: 2.2
    • Formfaktor 2: 1.40
    • FLA2: 16
    • Eff 100%: 77.8%
    • Typskylt: 080415
    • Slingrande: D6327
    • GRUPP: 1 A.
    • Undergrupp: A
    • Måla: 305002.01

Produktvarianter

ProduktModellRPMAmpsFormfaktorAxel Dia.VridmomentTypRamisolering klassPris
LEESON 098015.00 CI42D17FT2 metrisk motor | AJ2PFL CI42D17FT2 098015.0018003.51.0514mm17.5 LB-INM71-1271F8 570 kr
LEESON 108369.00 CI4D17FT1 metrisk motor | AJ2PWR CI4D17FT1 108369.0018004.91.0519mm27 LB-INY80-1480F11 403 kr
LEESON 108370.00 CI4D17FT2 metrisk motor | AJ2PWT CI4D17FT2 108370.0018006.71.0519mm35 LB-INZL80-1480F14 066 kr
LEESON 108371.00 CI4D17FT3 metrisk motor | AJ2PWU CI4D17FT3 108371.0018009.01.0519mm52,5 LB-INZL80-1480H18 553 kr
LEESON 108372.00 CI4D34FT1 metrisk motor | AJ2PWV CI4D34FT1 108372.0030007.01.0519mm21 LB-INY80-1480F11 403 kr
LEESON 108373.00 CI4D34FT2 metrisk motor | AJ2PWW CI4D34FT2 108373.0030009.31.0519mm42 LB-INXL80-1480F12 597 kr
LEESON 118008.00 CI6D17FT2 metrisk motor | AJ2RAE CI6D17FT2 118008.00180013.81.0524mm70.4 LB-INK90L-1790LH33 168 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 118010.00 CI6D34FT2 metrisk motor
36 017 kr /enhet