LEESON 108371.00 CI4D17FT3 metrisk motor | AJ2PWU CI4D17FT3

LEESON 108371.00 CI4D17FT3 metrisk motor

Finns i lager
Artikel: AJ2PWU Modell: 108371.00Korsreferens: CI4D17FT3

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 135 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk motor
Amps9.0
DutyS1
Effektivitet (CT-värde) 86.5%
KapslingIP54
Formfaktor1.05
Ram80
isolering klassH
kW1.5
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringSpecial
FörpackningPG659401.08b
RotationRECONN
RPM1800
Servicefaktor1.0
Axel Dia.19mm
Vridmoment52,5 LB-IN
TypZL80-14
Spänning180

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 23.4
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)26.52

Produktinformation:

    • KW2: 1.1
    • Formfaktor 2: 1.40
    • FLA2: 7.0
    • Lager OPE: 6203
    • Lager PE: 6204
    • Eff 100%: 86.5%
    • Typskylt: 081271
    • Slingrande: D56275
    • GRUPP: 1 B
    • Undergrupp: B
    • Måla: 305002.01

Produktvarianter

ProduktModellRPMAmpsFormfaktorAxel Dia.VridmomentTypRamisolering klassPris
LEESON 098015.00 CI42D17FT2 metrisk motor | AJ2PFL CI42D17FT2 098015.0018003.51.0514mm17.5 LB-INM71-1271F7 520 kr
LEESON 108369.00 CI4D17FT1 metrisk motor | AJ2PWR CI4D17FT1 108369.0018004.91.0519mm27 LB-INY80-1480F9 612 kr
LEESON 108370.00 CI4D17FT2 metrisk motor | AJ2PWT CI4D17FT2 108370.0018006.71.0519mm35 LB-INZL80-1480F11 477 kr
LEESON 108372.00 CI4D34FT1 metrisk motor | AJ2PWV CI4D34FT1 108372.0030007.01.0519mm21 LB-INY80-1480F9 302 kr
LEESON 108373.00 CI4D34FT2 metrisk motor | AJ2PWW CI4D34FT2 108373.0030009.31.0519mm42 LB-INXL80-1480F10 278 kr
LEESON 118008.00 CI6D17FT2 metrisk motor | AJ2RAE CI6D17FT2 118008.00180013.81.0524mm70.4 LB-INK90L-1790LH-
RFQ
LEESON 118009.00 CI6D34FT1 metrisk motor | AJ2RAF CI6D34FT1 118009.003000141.0524mm42 LB-INF90L-1790LH24 488 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 108371.00 CI4D17FT3 metrisk motor
15 135 kr /enhet