LEESON 119231.00 CZ6C34VK4A Motor för allmänt ändamål | AJ2RAR CZ6C34VK4A

LEESON 119231.00 CZ6C34VK4A Motor för allmänt bruk

Finns i lager
Artikel: AJ2RAR Modell: 119231.00Korsreferens: CZ6C34VK4A

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 174 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
KodaK
DesignaN
DutyKontinuerlig
KapslingTENV
Ram56CZ
Fulllastförstärkare12 / 6.8-6
HP1
Hz60
isolering klassF
kW0.75
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningB
Fas1
Effektfaktor80
RotationSELEKTIV CW
RPM3600
Servicefaktor1.15
Axel Dia.5 / 8 "
TypCN
Spänning115 / 208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.05
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)26.52

Produktinformation:

    • Eff 100%: 66
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6205
    • Typskylt: 081120
    • Slingrande: C632217
    • GRUPP: 3
    • S. F-förstärkare: 13.2 / 7.4-6.6

Produktvarianter

ProduktModellTypRamFulllastförstärkareHPkWRotationRPMServicefaktorPris
LEESON 116919.00 UZ6K11VB1B Motor för allmänt ändamål | AJ2QWP UZ6K11VB1B 116919.00KN56H8.4 / 4.4-4.23/4. 56SELEKTIV CCW12001.043 552 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 119231.00 CZ6C34VK4A Motor för allmänt bruk
5 174 kr /enhet