LEESON 116919.00 UZ6K11VB1B Motor för allmänt ändamål | AJ2QWP UZ6K11VB1B

LEESON 116919.00 UZ6K11VB1B Motor för allmänt bruk

Finns i lager
Artikel: AJ2QWP Modell: 116919.00Korsreferens: UZ6K11VB1B

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

43 552 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
KodaH
DutyKontinuerlig
KapslingTENV
Ram56H
Fulllastförstärkare8.4 / 4.4-4.2
HP3/4
Hz60
isolering klassF
kW. 56
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MotorskyddCEJ64CS
MonteringStel
FörpackningB
Fas1
SkyddAUTOMATISK
RotationSELEKTIV CCW
RPM1200
Servicefaktor1.0
Axel Dia.5 / 8 "
TypKN
Spänning115 / 208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 25.2
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)26.52

Produktinformation:

    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6205
    • Typskylt: 081120
    • Slingrande: K63642
    • GRUPP: 5
    • Måla: VERIFY

Produktvarianter

ProduktModellTypRamFulllastförstärkareHPkWRotationRPMServicefaktorPris
LEESON 119231.00 CZ6C34VK4A Motor för allmänt ändamål | AJ2RAR CZ6C34VK4A 119231.00CN56CZ12 / 6.8-610.75SELEKTIV CW36001.155 174 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 116919.00 UZ6K11VB1B Motor för allmänt bruk
43 552 kr /enhet