LEESON 119483.00 Washdown Motor, 2 hk, 3 Fas, 1745 Rpm, 208-230/460VAC | AJ2RCX C6T17WK46A / 60PV34

LEESON 119483.00 Washdown Motor, 2 hk, 3-fas, 1745 rpm, 208-230/460VAC

Finns i lager
Artikel: AJ2RCX Modell: 119483.00Korsreferens: C6T17WK46A / 60PV34

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 639 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
LagerBoll
Kroppsdia.7.3 "
Bultcirkel Dia.5 7 / 8 "
KodaL
DesignaB
DutyKontinuerlig
Duty CycleKontinuerlig
KapslingTEFC
FinishOavslutat
Ram56C
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare6-5.8 / 2.9A
HP2
Hz60 Hz
isolering klassF
kW1.49
Längd mindre axel11 15 / 16 "
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur104 Deg. F
Motordesign3-fas
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeAnsikte / bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddManuell
MonteringStel
Varvtal på typskylten1745
NEMA-designB
Nominell effektivitet86.5%
Antal hastigheter1
Total längd13 7 / 8 "
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor75.6
RotationVARV
RPM1800
Servicefaktor1.2
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1 7 / 8 "
AxelmaterialRostfritt stål
TypTF
Spänning208-230/460V AC
Garanti1 år.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.1
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)26.52
URSPRUNGSLANDUSA

Produktinformation:

    • Ersätter Leeson - 112644.00
    • Eff 100%: 86.5
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6205
    • Typskylt: 081341
    • Slingrande: T634340
    • GRUPP: 3
    • Måla: WHITE - LEESON (EPOXY)
    • S. F-förstärkare: 6.7-6.4 / 3.2

Produktvarianter

ProduktModellRammaterialMontageKroppsdia.FulllastförstärkareHPHzkWLängd mindre axelPris
LEESON 112429.00 C6T17WK1J Tvättmotor | AJ2QHG C6T17WK1J 112429.00---1.9-2 / 11/260. 37-7 363 kr
LEESON 112430.00 C6T17WK2J Washdown Motor | AJ2QHH C6T17WK2J 112430.00---2.7-2.8 / 1.43/460. 56-8 499 kr
LEESON 112547.00 Washdown Motor, 1/3 hk, 3 Fas, 1725 rpm | AJ2QHW C6T17WK9J / 60PV26 112547.00Valsat stål-7.3 "1.7-1.5 / 0.85A1/360 Hz. 2468 7 / 16 "12 682 kr
LEESON 113586.00 C6T17VK2G Tvättmotor | AJ2QKG 48ZF92 / C6T17VK2G 113586.00---2.0-1.8 / 91/260. 37-11 024 kr
LEESON 113587.00 C6T17VK1H Tvättmotor | AJ2QKH 48ZF95 / C6T17VK1H 113587.00---2.7-2.5 / 1.253/460. 56-12 712 kr
LEESON 113590.00 C6T34VK4H Tvättmotor | AJ2QKL 48ZF97 / C6T34VK4H 113590.00---2.8-2.6 / 1.3160. 75-12 607 kr
LEESON 113591.00 C6T34VK5H Tvättmotor | AJ2QKM 48ZG02 / C6T34VK5H 113591.00---3.8 / 1.91.5601.12-13 818 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 119483.00 Washdown Motor, 2 hk, 3-fas, 1745 rpm, 208-230/460VAC
16 639 kr /enhet