LEESON 121875.00 Washdown Motor, 1 1/2 hp, 3 Phase, 1750 Rpm, 230/460VAC | AJ2RKF CZ145T17WK32A / 60PV17

LEESON 121875.00 Washdown Motor, 1 1/2 hk, 3-fas, 1750 rpm, 230/460VAC

Finns i lager
Artikel: AJ2RKF Modell: 121875.00Korsreferens: CZ145T17WK32A / 60PV17

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

31 133 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
LagerBoll
Kroppsdia.7.3 "
Bultcirkel Dia.5 7 / 8 "
KodaL
DesignaB
AvtappningspluggarNej
DutyKontinuerlig
Duty CycleKontinuerlig
KapslingTEFC
FinishOavslutat
Ram145TC
RammaterialRostfritt stål
Fulllastförstärkare4.8 / 2.4A
HP1 1 / 2
Hz60 Hz
isolering klassF
kW1.12
Längd mindre axel10 3 / 4 "
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur104 Deg. F
MotorapplikationSkölja ner
Motordesign3-fas
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddManuell
MonteringStel
Varvtal på typskylten1750
NEMA-designB
Nominell effektivitet86.5%
Antal hastigheter1
Total längd12 3 / 4 "
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor67.7 / 67.5
Betyg10:1
RotationVARV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.2
Axel Dia.7 / 8 "
Skaftlängd2 1 / 4 "
AxelmaterialRostfritt stål
SköldmaterialRostfritt stål
TypTF
Spänning230 / 460V AC
Garanti1 år.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 23.85
Fartygets höjd (cm)32.72
Fartygets längd (cm)45.57
Fartygets bredd (cm)33.17
URSPRUNGSLANDUSA

Produktinformation:

    • Eff 100%: 86.5
    • Lager OPE: 6205
    • CC-nummer: CC005A
    • Lager PE: 6205
    • Typskylt: 081344
    • Slingrande: T634341
    • GRUPP: 3
    • S. F-förstärkare: 5.4 / 2.7

Produktvarianter

ProduktModellisolering klassMontageDesignakWLängd mindre axelMax. OmgivningstemperaturMotorskyddVarvtal på typskyltenPris
LEESON 103388.00 CZ4T17WK1A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2PRE CZ4T17WK1A 103388.00F-B. 56-40--17 501 kr
LEESON 117267.00 CZ6T17VK47A Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2QWR CZ6T17VK47A 117267.00F042541B56 / 37-40--16 576 kr
LEESON 117273.00 CZ6T34VK21A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2QWX CZ6T34VK21A 117273.00F042541B75 / 56-40--16 358 kr
LEESON 117275.00 CZ6T11VK5A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2QWY CZ6T11VK5A 117275.00F042541B246 / 37-40--19 947 kr
LEESON 119491.00 CZ6T17WK52A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RDC CZ6T17WK52A 119491.00F042542B. 75-40--24 327 kr
LEESON 119492.00 CZ6T11WK12A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RDD CZ6T11WK12A 119492.00F042542B75 / 56-409700K46-31 548 kr
LEESON 119494.00 CZ6T17WK56A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RDE CZ6T17WK56A 119494.00F042542B1.12 / .75-40--31 777 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 121875.00 Washdown Motor, 1 1/2 hk, 3-fas, 1750 rpm, 230/460VAC
31 133 kr /enhet