LEESON 121878.00 CZ145T34WK27A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RKJ CZ145T34WK27A

LEESON 121878.00 CZ145T34WK27A Washdown Motor 50-60 Hertz

Finns i lager
Artikel: AJ2RKJ Modell: 121878.00Korsreferens: CZ145T34WK27A

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

32 612 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
KodaN
DesignaA
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram145TC
Fulllastförstärkare8 / 4
HP3 / 2
Hz50/60
isolering klassF
kW2.24 / 1.49
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor86
RotationVARV
RPM3600 / 3000
Servicefaktor1.15
Axel Dia.7 / 8 "
TypTF
Spänning230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 25.2
Fartygets höjd (cm)32.72
Fartygets längd (cm)45.57
Fartygets bredd (cm)33.17

Produktinformation:

    • Eff 100%: 86.5
    • Lager OPE: 6205
    • CC-nummer: CC005A
    • Lager PE: 6205
    • Typskylt: 081344
    • Slingrande: T632209
    • GRUPP: 3
    • S. F-förstärkare: 9.2 / 4.6

Produktvarianter

ProduktModellisolering klassMontageDesignakWLängd mindre axelMax. OmgivningstemperaturMotorskyddVarvtal på typskyltenPris
LEESON 103388.00 CZ4T17WK1A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2PRE CZ4T17WK1A 103388.00F-B. 56-40--19 417 kr
LEESON 117267.00 CZ6T17VK47A Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2QWR CZ6T17VK47A 117267.00F042541B56 / 37-40--20 324 kr
LEESON 117273.00 CZ6T34VK21A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2QWX CZ6T34VK21A 117273.00F042541B75 / 56-40--20 036 kr
LEESON 117275.00 CZ6T11VK5A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2QWY CZ6T11VK5A 117275.00F042541B246 / 37-40--24 457 kr
LEESON 119491.00 CZ6T17WK52A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RDC CZ6T17WK52A 119491.00F042542B. 75-40--22 066 kr
LEESON 119492.00 CZ6T11WK12A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RDD CZ6T11WK12A 119492.00F042542B75 / 56-409700K46-28 617 kr
LEESON 119494.00 CZ6T17WK56A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RDE CZ6T17WK56A 119494.00F042542B1.12 / .75-40--28 824 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 121878.00 CZ145T34WK27A Washdown Motor 50-60 Hertz
32 612 kr /enhet