LEESON 122090.00 C145T34FC42AA Jetpumpmotor 50-60 Hertz | AJ2RMZ C145T34FC42AA

LEESON 122090.00 C145T34FC42AA Jetpumpmotor 50-60 Hertz

Finns i lager
Artikel: AJ2RMZ Modell: 122090.00Korsreferens: C145T34FC42AA

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 796 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJetpumpmotor
KodaK
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram145JMV
Fulllastförstärkare5 / 2.5
HP2/1 1/2
Hz50/60
isolering klassF
kW1.49 / 1.12
SmörjningKONTROLLERA
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringRunda
FörpackningF
Fas3
Effektfaktor86 / 85
RotationVARV
RPM3600 / 3000
Servicefaktor1.15 / 1.0
TypTF
Spänning230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.05
Fartygets höjd (cm)24.77
Fartygets längd (cm)48.26
Fartygets bredd (cm)27.64

Produktinformation:

    • Eff 100%: 85.5
    • Eff 75%: 85.9
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: CC005A
    • Lager PE: 6206
    • Typskylt: 92357-1
    • Slingrande: ZT2142
    • GRUPP: 3
    • Måla: BLÅ (PULVER)
    • S. F-förstärkare: 5.8 / 2.9

Produktvarianter

ProduktModellRamFulllastförstärkareHPkWEffektfaktorPris
LEESON 122086.00 C143T34FC20AA Jetpumpmotor 50-60 Hertz | AJ2RMV C143T34FC20AA 122086.00143JM4 / 21 1/2 / 11.12 / .7583.5 / 792 057 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 122090.00 C145T34FC42AA Jetpumpmotor 50-60 Hertz
2 796 kr /enhet