LEESON 122086.00 C143T34FC20AA Jetpumpmotor 50-60 Hertz | AJ2RMV C143T34FC20AA

LEESON 122086.00 C143T34FC20AA Jetpumpmotor 50-60 Hertz

Finns i lager
Artikel: AJ2RMV Modell: 122086.00Korsreferens: C143T34FC20AA

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 057 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJetpumpmotor
KodaM
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram143JM
Fulllastförstärkare4 / 2
HP1 1/2 / 1
Hz50/60
isolering klassF
kW1.12 / .75
SmörjningKONTROLLERA
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringRunda
FörpackningF
Fas3
Effektfaktor83.5 / 79
RotationVARV
RPM3600 / 3000
Servicefaktor1.15 / 1.0
TypTF
Spänning230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.65
Fartygets höjd (cm)24.77
Fartygets längd (cm)48.26
Fartygets bredd (cm)27.64

Produktinformation:

    • Eff 75%: 84.8
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: CC005A
    • Lager PE: 6206
    • Typskylt: 92357-1
    • Slingrande: ZT2141
    • GRUPP: 1
    • Måla: BLÅ (PULVER)
    • S. F-förstärkare: 4.4 / 2.2
    • Eff 100%: 84 / 85.5

Produktvarianter

ProduktModellRamFulllastförstärkareHPkWEffektfaktorPris
LEESON 122090.00 C145T34FC42AA Jetpumpmotor 50-60 Hertz | AJ2RMZ C145T34FC42AA 122090.00145JMV5 / 2.52/1 1/21.49 / 1.1286 / 852 796 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 122086.00 C143T34FC20AA Jetpumpmotor 50-60 Hertz
2 057 kr /enhet