LEESON 131571.00 C182C17WB3D Tvättmotor | AJ2RTN 48ZF28 / C182C17WB3D

LEESON 131571.00 C182C17WB3D Washdown Motor

Finns i lager
Artikel: AJ2RTN Modell: 131571.00Korsreferens: 48ZF28 / C182C17WB3D

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

24 412 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
Montage180-005
KodaK
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram182T
Fulllastförstärkare25.2 / 12.6
HP2
Hz60
isolering klassF
kW1.49
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningB
Fas1
Effektfaktor72
RotationSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.1 1 / 8 "
TypCF
Spänning115 / 208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 28.35
Fartygets höjd (cm)32.72
Fartygets längd (cm)45.57
Fartygets bredd (cm)33.17

Produktinformation:

    • Eff 100%: 71
    • Lager OPE: 6205
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6207
    • Typskylt: 081293
    • Slingrande: C8420
    • GRUPP: 3
    • Måla: WHITE - LEESON (EPOXY)
    • S. F-förstärkare: 27.6 / 13.8

Produktvarianter

ProduktModellRamFulllastförstärkareHPkWEffektfaktorAxel Dia.Pris
LEESON 112431.00 C6C17WB1L tvättmotor | AJ2QHJ 48ZF23 / C6C17WB1L 112431.00568.8 / 4.41/2. 37585 / 8 "10 708 kr
LEESON 112626.00 C6C17WB3L Washdown Motor | AJ2QHY 48ZF25 / C6C17WB3L 112626.005612.8 / 6.410.75685 / 8 "13 971 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 131571.00 C182C17WB3D Washdown Motor
24 412 kr /enhet