LEESON 112626.00 C6C17WB3L Washdown Motor | AJ2QHY 48ZF25 / C6C17WB3L

LEESON 112626.00 C6C17WB3L Washdown Motor

Finns i lager
Artikel: AJ2QHY Modell: 112626.00Korsreferens: 48ZF25 / C6C17WB3L

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 971 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
KodaK
DesignaN
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram56
Fulllastförstärkare12.8 / 6.4
HP1
Hz60
isolering klassF
kW0.75
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningB
Fas1
Effektfaktor68
RotationSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.5 / 8 "
TypCF
Spänning115 / 208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.2
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)36.68
Fartygets bredd (cm)26.52

Produktinformation:

    • Eff 100%: 75
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6205
    • Typskylt: 080279
    • Slingrande: C634256
    • GRUPP: 3
    • Måla: WHITE - LEESON (EPOXY)
    • S. F-förstärkare: 13.6 / 6.8

Produktvarianter

ProduktModellRamFulllastförstärkareHPkWEffektfaktorAxel Dia.Pris
LEESON 112431.00 C6C17WB1L tvättmotor | AJ2QHJ 48ZF23 / C6C17WB1L 112431.00568.8 / 4.41/2. 37585 / 8 "10 708 kr
LEESON 131571.00 C182C17WB3D Tvättmotor | AJ2RTN 48ZF28 / C182C17WB3D 131571.00182T25.2 / 12.621.49721 1 / 8 "24 412 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 112626.00 C6C17WB3L Washdown Motor
13 971 kr /enhet