LEESON 112431.00 C6C17WB1L tvättmotor | AJ2QHJ 48ZF23 / C6C17WB1L

LEESON 112431.00 C6C17WB1L Washdown Motor

Finns i lager
Artikel: AJ2QHJ Modell: 112431.00Korsreferens: 48ZF23 / C6C17WB1L

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 708 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
KodaL
DesignaN
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram56
Fulllastförstärkare8.8 / 4.4
HP1/2
Hz60
isolering klassF
kW. 37
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningB
Fas1
Effektfaktor58
RotationSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.5 / 8 "
TypCF
Spänning115 / 208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.15
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)36.68
Fartygets bredd (cm)26.52

Produktinformation:

    • Eff 100%: 66
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6205
    • Typskylt: 080279
    • Slingrande: C634257
    • GRUPP: 3
    • Måla: WHITE - LEESON (EPOXY)
    • S. F-förstärkare: 9.4 / 4.7

Produktvarianter

ProduktModellRamFulllastförstärkareHPkWEffektfaktorAxel Dia.Pris
LEESON 112626.00 C6C17WB3L Washdown Motor | AJ2QHY 48ZF25 / C6C17WB3L 112626.005612.8 / 6.410.75685 / 8 "13 971 kr
LEESON 131571.00 C182C17WB3D Tvättmotor | AJ2RTN 48ZF28 / C182C17WB3D 131571.00182T25.2 / 12.621.49721 1 / 8 "24 412 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 112431.00 C6C17WB1L Washdown Motor
10 708 kr /enhet