LEESON 132232.00 C182T17DB57AA Motor för allmän användning 50-60 Hertz | AJ2RWA C182T17DB57AA

LEESON 132232.00 C182T17DB57AA Motor för allmän användning 50-60 Hertz

Finns i lager
Artikel: AJ2RWA Modell: 132232.00Korsreferens: C182T17DB57AA

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 089 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Montage180-002
KodaK
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingDP
Ram182T
Fulllastförstärkare8 / 4
HP3 / 2
Hz50/60
isolering klassF
kW2.24 / 1.49
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor79 / 76
RotationVARV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.15
TypTD
Spänning230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 31.68
Fartygets höjd (cm)32.72
Fartygets längd (cm)45.57
Fartygets bredd (cm)33.17

Produktinformation:

    • Eff 100%: 89.5
    • Lager OPE: 6205
    • CC-nummer: CC005A
    • Lager PE: 6206
    • Typskylt: 081298
    • Slingrande: T84173
    • GRUPP: 3
    • Måla: BLÅ - LEESON (ENAMEL)
    • S. F-förstärkare: 9.6 / 4.8

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 132232.00 C182T17DB57AA Motor för allmän användning 50-60 Hertz
9 089 kr /enhet