LEESON 132234.00 U182T17DB61A Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2RWB U182T17DB61A

LEESON 132234.00 U182T17DB61A Motor för allmänt bruk 50-60 Hertz

Finns i lager
Artikel: AJ2RWB Modell: 132234.00Korsreferens: U182T17DB61A

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 769 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Montage180-002
KodaK
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingDP
Ram182T
Fulllastförstärkare8 / 4
HP3 / 2
Hz50/60
isolering klassF
kW2.24 / 1.49
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MotorskyddBYJ38KL
MonteringStel
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor79.3 / 74
SkyddAUTOMATISK
RotationVARV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.15
Axel Dia.1 23 / 64 "
TypTD
Spänning230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 34.38
Fartygets höjd (cm)31.45
Fartygets längd (cm)51.13
Fartygets bredd (cm)37.16

Produktinformation:

    • Lager OPE: 6205
    • CC-nummer: CC005A
    • Lager PE: 6206
    • Slingrande: T84173
    • GRUPP: 9
    • Måla: GREEN - LEESON WATTSAVER
    • S. F-förstärkare: 9 / 4.5
    • Eff 100%: 89.5 / 87.5

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 132234.00 U182T17DB61A Motor för allmänt bruk 50-60 Hertz
10 769 kr /enhet