LEESON 132449.00 C184T34WC11A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RXK C184T34WC11A

LEESON 132449.00 C184T34WC11A Washdown Motor 50-60 Hertz

Finns i lager
Artikel: AJ2RXK Modell: 132449.00Korsreferens: C184T34WC11A

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

50 370 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
KodaJ
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram184TC
Fulllastförstärkare13.2-12 / 6
HP5 / 3
Hz50/60
isolering klassF
kW3.7 / 2.24
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringRunda
FörpackningF
Fas3
Effektfaktor89.5 / 86
RotationVARV
RPM3600 / 3000
Servicefaktor1.15
TypTF
Spänning208-230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 33.75

Produktinformation:

    • Ersätter Leeson - G131949.00 / C184T34WC8AA
    • Eff 75%: 89.1
    • Lager OPE: 6207
    • CC-nummer: CC005A
    • Lager PE: 6207
    • Typskylt: 081119
    • Slingrande: T82103
    • GRUPP: 3
    • S. F-förstärkare: 15-13.6 / 6.8
    • Eff 100%: 88.5 / 87.5

Produktvarianter

ProduktModellEffektfaktorMontageKapslingRPMServicefaktorAxel Dia.TypSpänningPris
LEESON 103389.00 CZ4T17VC4A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2PRF CZ4T17VC4A 103389.0074040027TENV1800 / 15001.15 / 1.05 / 8 "TN208-230 / 46016 330 kr
LEESON 103390.00 CZ4T17WC1A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2PRG CZ4T17WC1A 103390.0079-TEFC1800 / 15001.15 / 1.05 / 8 "TF208-230 / 46016 715 kr
LEESON 117270.00 CZ6T17VC56A Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2QWU CZ6T17VC56A 117270.0074 / 70042541TENV1800 / 15001.155 / 8 "TN208-230 / 46030 797 kr
LEESON 117272.00 CZ6T17VC57A Allmänt motor 50-60 Hertz | AJ2QWW CZ6T17VC57A 117272.0076042541TENV1800 / 15001.155 / 8 "TN208-230 / 46031 774 kr
LEESON 117281.00 CZ6T34VC24A Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2QXE CZ6T34VC24A 117281.0085-TENV3600 / 30001.155 / 8 "TN230 / 46019 282 kr
LEESON 119497.00 CZ6T17WC57A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RDG CZ6T17WC57A 119497.0068.5 / 78042542TEFC1800 / 15001.155 / 8 "TF208-230 / 46037 375 kr
LEESON 119498.00 CZ6T17WC52A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RDH CZ6T17WC52A 119498.0067.7 / 67.5042542TEFC1800 / 15001.155 / 8 "TF208-230 / 46024 921 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 132449.00 C184T34WC11A Washdown Motor 50-60 Hertz
50 370 kr /enhet