LEESON 140826.00 C213T17WK10A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2TAY 48ZH97 / C213T17WK10A

LEESON 140826.00 C213T17WK10A Washdown Motor 50-60 Hertz

Finns i lager
Artikel: AJ2TAY Modell: 140826.00Korsreferens: 48ZH97 / C213T17WK10A

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

76 287 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
Montage210-024-01
KodaJ
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram213TC
Fulllastförstärkare21.6 / 10.8
HP7 1/2 / 5
Hz50/60
isolering klassF
kW5.6 / 3.7
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor72 / 62
RotationVARV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.15
Axel Dia.1 3 / 8 "
TypTF
Spänning230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 77.85
Fartygets höjd (cm)36.2
Fartygets längd (cm)57.48
Fartygets bredd (cm)40.97

Produktinformation:

    • Lager OPE: 6207
    • CC-nummer: CC005A
    • Lager PE: 6209
    • Typskylt: 081119
    • Slingrande: T9495
    • GRUPP: 3
    • S. F-förstärkare: 25.2 / 12.6
    • Eff 100%: 91.7 / 89.5

Produktvarianter

ProduktModellisolering klassMontageDesignakWLängd mindre axelMax. OmgivningstemperaturMotorskyddVarvtal på typskyltenPris
LEESON 103388.00 CZ4T17WK1A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2PRE CZ4T17WK1A 103388.00F-B. 56-40--17 501 kr
LEESON 117267.00 CZ6T17VK47A Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2QWR CZ6T17VK47A 117267.00F042541B56 / 37-40--16 576 kr
LEESON 117273.00 CZ6T34VK21A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2QWX CZ6T34VK21A 117273.00F042541B75 / 56-40--16 358 kr
LEESON 117275.00 CZ6T11VK5A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2QWY CZ6T11VK5A 117275.00F042541B246 / 37-40--19 947 kr
LEESON 119491.00 CZ6T17WK52A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RDC CZ6T17WK52A 119491.00F042542B. 75-40--24 327 kr
LEESON 119492.00 CZ6T11WK12A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RDD CZ6T11WK12A 119492.00F042542B75 / 56-409700K46-31 548 kr
LEESON 119494.00 CZ6T17WK56A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RDE CZ6T17WK56A 119494.00F042542B1.12 / .75-40--31 777 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 140826.00 C213T17WK10A Washdown Motor 50-60 Hertz
76 287 kr /enhet