LEESON 191480.00 C6K34WK2A Motor för allmänt ändamål | AJ2TNA 48ZH52 / C6K34WK2A

LEESON 191480.00 C6K34WK2A universalmotor

Finns i lager
Artikel: AJ2TNA Modell: 191480.00Korsreferens: 48ZH52 / C6K34WK2A

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 776 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
MontageL
KodaJ
DesignaN
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram56C
Fulllastförstärkare16.4 / 8.5-8.2
HP1.5
Hz60
isolering klassF
kW1.12
SmörjningKONTROLLERA
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
Fas1
Effektfaktor78.4
RotationSELEKTIV CCW
RPM3600
Servicefaktor1.15
Axel Dia.5 / 8 "
TypCF
Spänning115 / 230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.3375
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)35
Fartygets bredd (cm)25.4

Produktinformation:

    • Eff 100%: 75.5
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lindning: QC63210
    • GRUPP: 3
    • S. F-förstärkare: 18.2 / 9.7-9.1

Produktvarianter

ProduktModellTypRamFulllastförstärkareHPkWEffektfaktorRPMAxel Dia.Pris
LEESON 191475.00 C6C17WK14A Motor för allmänt ändamål | AJ2TMV 48ZH45 / C6C17WK14A 191475.00CF56C8.2 / 4.11/20.376518005 / 8 "16 549 kr
LEESON 191477.00 C6C17WK15A Motor för allmänt ändamål | AJ2TMX 48ZH47 / C6C17WK15A 191477.00CF56C9.8 / 4.93/4. 566818005 / 8 "14 558 kr
LEESON 191478.00 C6C34WK20A Motor för allmänt ändamål | AJ2TMY 48ZH50 / C6C34WK20A 191478.00CF56C12.4 / 6.210.757636005 / 8 "16 389 kr
LEESON 191479.00 C6C17WK16A Motor för allmänt ändamål | AJ2TMZ 48ZH49 / C6C17WK16A 191479.00CF5613.6 / 6.810.756918005 / 8 "16 721 kr
LEESON 191481.00 C6K17WK1A Motor för allmänt ändamål | AJ2TNB 48ZH51 / C6K17WK1A 191481.00KF56C15.8 / 7.91.51.127518005 / 8 "16 889 kr
LEESON 191482.00 C145K34WK2A Motor för allmänt ändamål | AJ2TNC 48ZH53 / C145K34WK2A 191482.00KF145TC19 / 9.521.4986.336007 / 8 "20 100 kr
LEESON 191483.00 C145K17WK3A Motor för allmänt ändamål | AJ2TND 48ZH54 / C145K17WK3A 191483.00KF145TC16.4 / 8.221.499818007 / 8 "18 325 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 191480.00 C6K34WK2A universalmotor
17 776 kr /enhet