LEESON 194002.00 C184T34WK21A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2TXR C184T34WK21A

LEESON 194002.00 C184T34WK21A Washdown Motor 50-60 Hertz

Finns i lager
Artikel: AJ2TXR Modell: 194002.00Korsreferens: C184T34WK21A

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

51 784 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
KodaJ
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram184TC
Fulllastförstärkare11.0 / 5.5
HP5 / 3
Hz50/60
isolering klassF
kW3.7 / 2.24
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningINDIVIDUELL
Fas3
Effektfaktor93
RotationVARV
RPM3600 / 3000
Servicefaktor1.15
Axel Dia.1 1 / 8 "
TypTF
Spänning230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 54

Produktinformation:

    • Lager OPE: 6306
    • CC-nummer: CC005A
    • Lager PE: 6306
    • Typskylt: NP180TCSST
    • Slingrande: QT1803
    • GRUPP: 3
    • S. F-förstärkare: 12.8 / 6.4
    • Eff 100%: 88.5 / 87.5

Produktvarianter

ProduktModellMax. OmgivningstemperaturKapslingRamMotorskyddVarvtal på typskyltenNominell effektivitetTotal längdFörpackningPris
LEESON 191201.00 C6T17NK29A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2TLU 48ZH62 / C6T17NK29A 191201.0040TENV56 C-----10 592 kr
LEESON 191414.00 C6T11NK4A Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2TMH 48ZH65 / C6T11NK4A 191414.0040TENV56C----B10 876 kr
LEESON 191415.00 C6T17NK5A Allmänt motor 50-60 Hertz | AJ2TMK 48ZH68 / C6T17NK5A 191415.0040TENV56C----B14 497 kr
LEESON 191417.00 C6T11NK6A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2TMM 48ZH83 / C6T11NK6A 191417.0040TEFC56HC----B15 035 kr
LEESON 191486.00 Washdown Motor, 1 hk, 3 Fas, 3450 Rpm, 208-230/460VAC | AJ2TNE C143T34WK10A / 60PV05 191486.0040 Deg. FTEFC143TCManuell345080%13 5 / 8 "B22 680 kr
LEESON 191487.00 C143T17WK14A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2TNF 48ZH81 / C143T17WK14A 191487.0040TEFC143TC----B15 113 kr
LEESON 191488.00 Washdown Motor, 1 1/2 hk, 3 Fas, 3510 Rpm | AJ2TNG C143T34WK12A / 60PV41 191488.0040 Deg. FTEFC143TCManuell351084%13 5 / 8 "B21 529 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 194002.00 C184T34WK21A Washdown Motor 50-60 Hertz
51 784 kr /enhet