LEESON 194006.00 C215T34WK16A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2TXW C215T34WK16A

LEESON 194006.00 C215T34WK16A Washdown Motor 50-60 Hertz

Finns i lager
Artikel: AJ2TXW Modell: 194006.00Korsreferens: C215T34WK16A

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

88 044 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
KodaH
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram215TC
Fulllastförstärkare22.8 / 11.4
HP7 1/2 / 10
Hz50/60
isolering klassF
kW7.5 / 5.6
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningINDIVIDUELL
Fas3
Effektfaktor89 / 91
RotationVARV
RPM3600 / 3000
Servicefaktor1.15
Axel Dia.1 3 / 8 "
TypTF
Spänning230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 79.2
Fartygets höjd (cm)48.01
Fartygets längd (cm)67.06
Fartygets bredd (cm)42.93

Produktinformation:

    • Lager OPE: 6306
    • CC-nummer: CC005A
    • Lager PE: 6306
    • Typskylt: NP210TCSST
    • Slingrande: QT2103
    • GRUPP: 3
    • S. F-förstärkare: 26 / 13
    • Eff 100%: 90.2 / 91

Produktvarianter

ProduktModellMax. OmgivningstemperaturKapslingRamMotorskyddVarvtal på typskyltenNominell effektivitetTotal längdFörpackningPris
LEESON 191201.00 C6T17NK29A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2TLU 48ZH62 / C6T17NK29A 191201.0040TENV56 C-----12 524 kr
LEESON 191414.00 C6T11NK4A Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2TMH 48ZH65 / C6T11NK4A 191414.0040TENV56C----B11 990 kr
LEESON 191415.00 C6T17NK5A Allmänt motor 50-60 Hertz | AJ2TMK 48ZH68 / C6T17NK5A 191415.0040TENV56C----B17 141 kr
LEESON 191417.00 C6T11NK6A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2TMM 48ZH83 / C6T11NK6A 191417.0040TEFC56HC----B17 777 kr
LEESON 191486.00 Washdown Motor, 1 hk, 3 Fas, 3450 Rpm, 208-230/460VAC | AJ2TNE C143T34WK10A / 60PV05 191486.0040 Deg. FTEFC143TCManuell345080%13 5 / 8 "B25 003 kr
LEESON 191487.00 C143T17WK14A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2TNF 48ZH81 / C143T17WK14A 191487.0040TEFC143TC----B16 662 kr
LEESON 191488.00 Washdown Motor, 1 1/2 hk, 3 Fas, 3510 Rpm | AJ2TNG C143T34WK12A / 60PV41 191488.0040 Deg. FTEFC143TCManuell351084%13 5 / 8 "B23 734 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 194006.00 C215T34WK16A Washdown Motor 50-60 Hertz
88 044 kr /enhet