LEESON 824528.00 182TTTN16569A Motor för allmänt ändamål | AJ2ULC 182TTTN16569A

LEESON 824528.00 182TTTN16569A Motor för allmänt bruk

Artikel: AJ2ULC Modell: 824528.00Korsreferens: 182TTTN16569A

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
KodaK
DesignaB
DutyAIROVER
KapslingTEAO
Ram182T
Fulllastförstärkare8 / 4
HP3
Hz60
isolering klassF
kW2.24
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningF
Fas3
Effektfaktor80
RotationVARV
RPM1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.1.125 "
TypTLE?
Spänning230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 55.35
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)56.36
Fartygets bredd (cm)41.91

Produktinformation:

    • Eff 100%: 90.2
    • Lager OPE: 6206
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6206
    • Typskylt: B-92720-BM-LMQ-KAXD
    • Slingrande: K1824116
    • GRUPP: 1
    • Måla: BLÅ - LEESON (ENAMEL)
    • S. F-förstärkare: 8.8 / 4.4

Produktvarianter

ProduktModellEffektfaktorDutyRamTypSpänningFulllastförstärkareHPkWPris
LEESON 824529.00 184TTTN16542A Motor för allmänt ändamål | AJ2ULD 184TTTN16542A 824529.0083.5AIROVER184TTLE?230 / 46012.4 / 6.253.7-
RFQ
LEESON 824537.00 326TTTPA14532AN Motor för allmän användning | AJ2ULM 326TTTPA14532AN 824537.0082KONTINUERLIG AOM326TVTTS230 / 460122 / 615037-
RFQ
LEESON 824542.00 445TTTN14532AB Motor för allmänt bruk | AJ2ULT 445TTTN14532AB 824542.0086Kontinuerlig445TVTTS460172150112-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 824528.00 182TTTN16569A Motor för allmänt bruk