LEESON 825128.00 184TTGN16026A Explosionssäker motor 50-60 Hertz | AJ2UNR 184TTGN16026A

LEESON 825128.00 184TTGN16026A Explosionssäker motor 50-60 Hertz

Finns i lager
Artikel: AJ2UNR Modell: 825128.00Korsreferens: 184TTGN16026A

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

22 581 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExplosionsskyddad motor
KodaJ
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingEPFC
Ram184TC
Fulllastförstärkare12.4 / 6.2
Farlig platsklassEXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3B
HP5 / 3
Hz50/60
isolering klassB
kW3.7 / 2.24
SmörjningKONTROLLERA
Max. Omgivningstemperatur40
MotorskyddA-A56227-60
MonteringRunda
FörpackningF
Fas3
Effektfaktor83.5 / 79
RotationVARV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.0
TypTX
Spänning230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 79.2
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)56.36
Fartygets bredd (cm)41.91

Produktinformation:

    • Ersätter Leeson - G825128.00 / 184TTGN16026A
    • Eff 100%: 90.2
    • Eff 75%: 90.2
    • Lager OPE: 6206
    • CC-nummer: CC005A
    • Lager PE: 6207
    • Typskylt: 92720-BM-N-NP-AXX
    • Slingrande: K1844215
    • GRUPP: 1
    • Måla: BLÅ - LEESON (ENAMEL)

Produktvarianter

ProduktModellkWDesignaKapslingSmörjningMotorskyddFörpackningEffektfaktorRPMPris
LEESON 111933.00 A6T34EC22H Explosionsskyddad motor 50-60 Hertz | AJ2QGB A6T34EC22H 111933.000.37 / 0.25BEPNVPolyrex EMMWJ71KXB78 / 74.53600 / 300014 762 kr
LEESON 111936.00 A6T34XC21H Explosionsskyddad motor 50-60 Hertz | AJ2QGE A6T34XC21H 111936.000.56 / 0.37BEPFCPolyrex EMMWJ66KLB69.1 / 793600 / 300015 222 kr
LEESON 111944.00 A6T34EC23H Explosionsskyddad motor 50-60 Hertz | AJ2QGL A6T34EC23H 111944.00. 246BEPNVPolyrex EMMWJ72KXB73.5 / 793600 / 300014 191 kr
LEESON 116187.00 A6T34EC28C Explosionssäker motor 50-60 Hertz | AJ2QRD A6T34EC28C 116187.000.37 / 0.25BEPNVPolyrex EMMWJ71KXB78 / 74.53600 / 300014 455 kr
LEESON 117852.00 C6T17EC31A Explosionsskyddad motor 50-60 Hertz | AJ2QYW C6T17EC31A 117852.00. 37BEPNVPolyrex EMA-A56227-63B72 / 791800 / 150015 904 kr
LEESON 117853.00 C6T17XC30A Allmänt motor 50-60 Hertz | AJ2QYX C6T17XC30A 117853.0056 / 37BEPFCPolyrex EMA-A56227-63B66.3 / 601800 / 150016 159 kr
LEESON 117860.00 C6T17EC30A Explosionsskyddad motor 50-60 Hertz | AJ2QZD C6T17EC30A 117860.00. 246BEPNVPolyrex EMA-A56227-63B71 / 731800 / 150014 992 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 825128.00 184TTGN16026A Explosionssäker motor 50-60 Hertz
22 581 kr /enhet