LEESON A099901.00 A4P17NZ142A Motor för allmänt ändamål | AJ2UPW A4P17NZ142A

LEESON A099901.00 A4P17NZ142A Motor för allmänt bruk

Finns i lager
Artikel: AJ2UPW Modell: A099901.00Korsreferens: A4P17NZ142A

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 603 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
KodaB
DesignaN
DutyAIROVER
KapslingTENV
Ram48Z
Fulllastförstärkare5.2 / 2.6
HP1/2
Hz60
isolering klassF
kW. 37
SmörjningKONTROLLERA
Max. Omgivningstemperatur40
MotorskyddA-A56227-52
MonteringSTIGT UTÖKADE STUDS
FörpackningF
Fas1
Effektfaktor98
SkyddENDAST AUT LCK RTR
RotationSELEKTIV CCW
RPM1625
Servicefaktor1.0
TypPN
Spänning115 / 230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9
Fartygets höjd (cm)22.23
Fartygets längd (cm)34.93
Fartygets bredd (cm)20.02

Produktinformation:

    • Ersätter Leeson - M099901.00 / A4P17NB60A
    • Eff 100%: 72
    • Eff 75%: 70
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6203
    • Typskylt: 92005-6
    • Lindning: PE484278
    • GRUPP: 3
    • Måla: GRÅ (PULVER)

Produktvarianter

ProduktModellRamFulllastförstärkareHPkWMonteringEffektfaktorRPMPris
LEESON A099462.00 A4P11NZ85A Motor för allmänt ändamål | AJ2UPQ A4P11NZ85A A099462.0048Z5.5 / 2.751/2. 37Stel85.710754 619 kr
LEESON A099899.00 A4P17NZ139A Motor för allmänt ändamål | AJ2UPU A4P17NZ139A A099899.0048Y2.8 / 1.41/4. 187Stel87.516251 197 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON A099901.00 A4P17NZ142A Motor för allmänt bruk
4 603 kr /enhet