LEESON A099462.00 A4P11NZ85A Motor för allmänt ändamål | AJ2UPQ A4P11NZ85A

LEESON A099462.00 A4P11NZ85A Motor för allmänt bruk

Finns i lager
Artikel: AJ2UPQ Modell: A099462.00Korsreferens: A4P11NZ85A

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 069 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
KodaD
DesignaN
DutyAIROVER
KapslingTENV
Ram48Z
Fulllastförstärkare5.5 / 2.75
HP1/2
Hz60
isolering klassF
kW. 37
SmörjningKONTROLLERA
Max. Omgivningstemperatur40
MotorskyddA-A56227-52
MonteringStel
FörpackningF
Fas1
Effektfaktor85.7
SkyddENDAST AUT LCK RTR
RotationSELEKTIV CCW
RPM1075
Servicefaktor1.0
TypPN
Spänning115 / 230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.45
Fartygets höjd (cm)22.23
Fartygets längd (cm)34.93
Fartygets bredd (cm)20.02

Produktinformation:

    • Eff 100%: 68.9
    • Eff 75%: 65.3
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6203
    • Typskylt: 92005-6
    • Lindning: PE4862006
    • GRUPP: 3
    • Måla: GRÅ (PULVER)

Produktvarianter

ProduktModellRamFulllastförstärkareHPkWMonteringEffektfaktorRPMPris
LEESON A099899.00 A4P17NZ139A Motor för allmänt ändamål | AJ2UPU A4P17NZ139A A099899.0048Y2.8 / 1.41/4. 187Stel87.516251 633 kr
LEESON A099901.00 A4P17NZ142A Motor för allmänt ändamål | AJ2UPW A4P17NZ142A A099901.0048Z5.2 / 2.61/2. 37STIGT UTÖKADE STUDS9816256 048 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON A099462.00 A4P11NZ85A Motor för allmänt bruk
6 069 kr /enhet