LEESON E110579.00 U6K17DR48A Enfasmotor | AJ2UTL U6K17DR48A

LEESON E110579.00 U6K17DR48A Enfasmotor

Finns i lager
Artikel: AJ2UTL Modell: E110579.00Korsreferens: U6K17DR48A

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 953 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVVS-motor
KodaJ
DesignaL
DutyKontinuerlig
KapslingDP
Ram56H
Fulllastförstärkare13 / 6.5
HP1.5
Hz60
isolering klassB
kW1.12
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MotorskyddBEJ46DV
MonteringFjädrande bas
FörpackningB
Fas1
Effektfaktor89
SkyddAUTOMATISK
RotationSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.5 / 8 "
TypKD
Spänning115 / 230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.45
Fartygets höjd (cm)27
Fartygets längd (cm)50.01
Fartygets bredd (cm)28.58

Produktinformation:

    • Ersätter Leeson - 110579.00
    • Eff 100%: 83.8
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6203
    • Typskylt: 10008461-001-001
    • Slingrande: K634339
    • GRUPP: 3
    • Måla: GREEN - LEESON WATTSAVER
    • S. F-förstärkare: 15.2 / 7.6

Produktvarianter

ProduktModellMotorskyddMontageDesignaFörpackningEffektfaktorSkyddRPMServicefaktorPris
LEESON 100011.00 A4C17DJ3H Enfasmotor | AJ2PGG A4C17DJ3H 100011.00CEG69GVLO100011NB60AUTOMATISK18001.256 982 kr
LEESON 100047.00 M4C17DJ19K VVS-motor | AJ2PGR M4C17DJ19K 100047.00CEJ53CALO100047NB66MANUAL18001.07 237 kr
LEESON 100064.00 A4C17DJ10K VVS-motor | AJ2PGY A4C17DJ10K 100064.00CEG65GVLO100064NB60AUTOMATISK18001.06 347 kr
LEESON 100109.00 A4C17DR1G VVS-motor | AJ2PGZ A4C17DR1G 100109.00CEG69GVLO100109NB54AUTOMATISK18001.355 511 kr
LEESON 100110.00 A4C17DR2F Enfasmotor | AJ2PHA A4C17DR2F 100110.00CEG69GVLO100110NB59AUTOMATISK18001.356 487 kr
LEESON 100603.00 A4C34DJ7F Motor för allmänt ändamål | AJ2PJA A4C34DJ7F 100603.00CEG67GVLO100603NB72AUTOMATISK36001.251 747 kr
LEESON 101015.00 A4C17DR31G Motor för allmänt ändamål | AJ2PKC A4C17DR31G 101015.00CEG69GVLO101015NB59AUTOMATISK18001.05 511 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON E110579.00 U6K17DR48A Enfasmotor
11 953 kr /enhet