LEESON LM04003 AAN4S5TC61Q15 Vektormotor | AJ2VFX AAN4S5TC61Q15

LEESON LM04003 AAN4S5TC61Q15 vektormotor

Finns i lager
Artikel: AJ2VFX Modell: LM04003Korsreferens: AAN4S5TC61Q15

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

42 978 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVektor motor
KodaL
DesignaINV
DutyKontinuerlig
KapslingTENV
Ram213TC
Fulllastförstärkare15.6 / 7.8
HP5
Hz60
isolering klassF
kW3.7
SmörjningKONTROLLERA
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor73
RotationVARV
RPM1800
Servicefaktor1.0
TypTTL
Spänning230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 58.05
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)76.68
Fartygets bredd (cm)41.91

Produktinformation:

    • Eff 100%: 82.5
    • Eff 75%: 81.5
    • Lager OPE: 206
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 208
    • Slingrande: K2134125
    • GRUPP: 6
    • Måla: GRÅ - LINCOLN

Produktvarianter

ProduktModellRamFulllastförstärkareHPkWEffektfaktorTypPris
LEESON LM10347 SRN4S0.5TC61Q15 Vektormotor | AJ2VGJ SRN4S0.5TC61Q15 LM1034756C1.6 / .81/2. 3772TS25 468 kr
LEESON LM31463 AAN4S7.5TC61Q15 AC-motor | AJ2WHQ AAN4S7.5TC61Q15 LM31463215TC21 / 10.57.55.676TTL51 087 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON LM04003 AAN4S5TC61Q15 vektormotor
42 978 kr /enhet