LEESON LM10347 SRN4S0.5TC61Q15 Vektormotor | AJ2VGJ SRN4S0.5TC61Q15

LEESON LM10347 SRN4S0.5TC61Q15 Vektormotor

Finns i lager
Artikel: AJ2VGJ Modell: LM10347Korsreferens: SRN4S0.5TC61Q15

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

25 468 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVektor motor
KodaL
DesignaINV
DutyKontinuerlig
KapslingTENV
Ram56C
Fulllastförstärkare1.6 / .8
HP1/2
Hz60
isolering klassF
kW. 37
SmörjningKONTROLLERA
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor72
RotationVARV
RPM1800
Servicefaktor1.0
TypTS
Spänning230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.6
Fartygets höjd (cm)20.62
Fartygets längd (cm)41.61
Fartygets bredd (cm)26.67

Produktinformation:

    • Eff 100%: 80
    • Lager OPE: 203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 203
    • Slingrande: ZT471
    • GRUPP: 3
    • Måla: VERIFY

Produktvarianter

ProduktModellRamFulllastförstärkareHPkWEffektfaktorTypPris
LEESON LM04003 AAN4S5TC61Q15 Vektormotor | AJ2VFX AAN4S5TC61Q15 LM04003213TC15.6 / 7.853.773TTL42 978 kr
LEESON LM31463 AAN4S7.5TC61Q15 AC-motor | AJ2WHQ AAN4S7.5TC61Q15 LM31463215TC21 / 10.57.55.676TTL51 087 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON LM10347 SRN4S0.5TC61Q15 Vektormotor
25 468 kr /enhet