LEESON LM13767 SD2B350TS64Y Motor för allmän användning 50-60 Hertz | AJ2VHM SD2B350TS64Y

LEESON LM13767 SD2B350TS64Y Motor för allmän användning 50-60 Hertz

Finns i lager
Artikel: AJ2VHM Modell: LM13767Korsreferens: SD2B350TS64Y

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

341 856 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
KodaG
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingDP
Ram447TS
Fulllastförstärkare369 / 408
HP350
Hz50/60
isolering klassF
kW260
SmörjningKONTROLLERA
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningS
Fas3
Effektfaktor93 / 92
RotationVARV
RPM3600 / 3000
Servicefaktor1.15 / 1.0
TypRDT
Spänning460 / 415

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 787.5
Fartygets höjd (cm)74.09
Fartygets längd (cm)109.22
Fartygets bredd (cm)86.36

Produktinformation:

    • S. F-förstärkare: 429
    • Lager OPE: 315
    • CC-nummer: CC004A
    • Lager PE: 315
    • Namnskylt: 3B451-AX-ABCD-MZ-AX
    • Slingrande: L4472006
    • GRUPP: 1
    • Måla: VERIFY
    • Eff 100%: 95.4 / 95

Produktvarianter

ProduktModellEffektfaktorDesignaRamRPMServicefaktorAxel Dia.TypSpänningPris
LEESON 170002.60 C324T11DB5A Motor för allmän användning 50-60 Hertz | AJ2TCK C324T11DB5A 170002.6075B324T1200 / 10001.152 1 / 8 "TD208-230 / 460-
RFQ
LEESON 170042.60 C326T34DB5C Motor för allmän användning 50-60 Hertz | AJ2TDQ C326T34DB5C 170042.6088 / 90.1A326TS3600 / 30001.15-TD208-230 / 460-
RFQ
LEESON 170065.60 C254T17DB9D Motor för allmän användning 50-60 Hertz | AJ2TDX C254T17DB9D 170065.6082.5A254T1800 / 15001.15-TD208-230 / 460-
RFQ
LEESON 170144.60 C215T17DB49D Motor för allmän användning 50-60 Hertz | AJ2TEZ C215T17DB49D 170144.6079.3 / 81.4B215T1800 / 15001.15-TD208-230 / 460-
RFQ
LEESON 170154.60 C404T34DB1A Motor för allmän användning 50-60 Hertz | AJ2TFH C404T34DB1A 170154.6087B404TS3600 / 30001.152 1 / 8 "TD230 / 460-
RFQ
LEESON E110028.00 C6T11DB23A Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2URT C6T11DB23A E110028.0064.2 / 71.1B561200 / 10001.155 / 8 "TD230 / 4608 633 kr
LEESON E110426.00 C6T34DB40A Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2UTG C6T34DB40A E110426.0080B563600 / 30001.255 / 8 "TD230 / 4605 259 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON LM13767 SD2B350TS64Y Motor för allmän användning 50-60 Hertz
341 856 kr /enhet