LEESON LM25136 SRN4H0.25TCN61 Definitivt ändamålsmotor | AJ2WDW SRN4H0.25TCN61

LEESON LM25136 SRN4H0.25TCN61 Definite Purpose Motor

Finns i lager
Artikel: AJ2WDW Modell: LM25136Korsreferens: SRN4H0.25TCN61

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

975SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDefinitivt ändamålsmotor
KodaN
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingTENV
Ram56C
Fulllastförstärkare1.1 / .55
HP1/4
Hz60
isolering klassF
kW. 187
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur65
MonteringRunda
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor60.5
RotationVARV
RPM1800
Servicefaktor1.0
TypTS
Spänning230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.55
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)19.69

Produktinformation:

    • Eff 100%: 70
    • Lager OPE: 203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 203
    • Typskylt: 91554
    • Slingrande: ZT493
    • GRUPP: 3
    • Måla: GRÅ (PULVER)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON LM25136 SRN4H0.25TCN61 Definite Purpose Motor
975SEK /enhet