LEESON LM28868 SSD4S10 / 15T61YEH2 Definitive Purpose Motor 50-60 Hertz | AJ2WFQ SSD4S10 / 15T61YEH2

LEESON LM28868 SSD4S10/15T61YEH2 Definite Purpose Motor 50-60 Hertz

Finns i lager
Artikel: AJ2WFQ Modell: LM28868Cross Ref: SSD4S10/15T61YEH2

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 425 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDefinitivt ändamålsmotor
KodaC
DesignaB
Duty120/80 START / TIMME
KapslingDP
Ram215T
Fulllastförstärkare25 / 12.5
HP10 / 15
Hz50/60
isolering klassF
kW7.5 / 11.2
SmörjningKONTROLLERA
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor85 / 84
RotationVARV
RPM1800 / 1800
Servicefaktor1.0
TypRDT
Spänning230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 55.8
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)56.36
Fartygets bredd (cm)41.91

Produktinformation:

    • Lager OPE: 206
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 307
    • Typskylt: 92117
    • Slingrande: K2154336
    • GRUPP: 8
    • Måla: GRÅ - LINCOLN
    • Eff 100%: 89.5 / 84

Produktvarianter

ProduktModellFörpackningDesignaDutyEffektfaktorRPMAxel Dia.TypSpänningPris
LEESON LM28867 SSD4S10 / 15T6006YEH2 Definitive Purpose Motor 50-60 Hertz | AJ2WFP SSD4S10 / 15T6006YEH2 LM28867BB120/80 START / TIMME85 / 841800 / 18001 3 / 8 "RDT200 / 20012 425 kr
LEESON LM28874 SSD4P15/20T61YEH2 motor med bestämd ändamål 50-60 Hertz | AJ2WFR SSD4P15/20T61YEH2 LM28874BKONTROLLERA120/80 START / TIMME80.2 / 81.51800 / 1800-RDT230 / 46018 016 kr
LEESON LM28879 SSD4P20 / 25T6006YEH2 Definitivt ändamålsmotor 50-60 Hertz | AJ2WFT SSD4P20 / 25T6006YEH2 LM28879BKONTROLLERA80/120 START / TIMME79.3 / 81.51800 / 1800-RDT200 / 20019 711 kr
LEESON LM28897 SD4S40 / 50T6006YEH2 Definitive Purpose Motor 50-60 Hertz | AJ2WFU SD4S40 / 50T6006YEH2 LM28897SKONTROLLERA80/120 START / TIMME78 / 761800 / 1800--200 / 20095 752 kr
LEESON LM28898 SD4S40 / 50T61YEH2 Definitive Purpose Motor 50-60 Hertz | AJ2WFV SD4S40 / 50T61YEH2 LM28898SKONTROLLERA80/120 START / TIMME78 / 761800 / 1800--230 / 460122 377 kr
LEESON LM28904 SD4S50 / 60T61YEH2 Definitivt ändamålsmotor 50-60 Hertz | AJ2WFW SD4S50 / 60T61YEH2 LM28904SKONTROLLERA80/120 START / TIMME79 / 781800 / 1800-RDT230 / 46067 672 kr
LEESON LM29850 CCD4P25 / 30T6006YEH2 Definitivt ändamålsmotor 50-60 Hertz | AJ2WGX CCD4P25 / 30T6006YEH2 LM29850BB80/120 START / TIMME84 / 851800 / 1800-TDS200 / 20028 286 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON LM28868 SSD4S10/15T61YEH2 Definite Purpose Motor 50-60 Hertz
12 425 kr /enhet