LEESON LM34062 SRD4B0.5T65 200-575 Volt motor | AJ2WMA SRD4B0.5T65

LEESON LM34062 SRD4B0.5T65 200-575 volts motor

Finns i lager
Artikel: AJ2WMA Modell: LM34062Korsreferens: SRD4B0.5T65

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 658 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel200-575 Volt motor
KodaSENARE
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingDP
Ram56
Fulllastförstärkare0.7
HP1/2
Hz60
isolering klassB
kW0.37
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningF
Fas3
Effektfaktor55.5
RotationVARV
RPM1800
Servicefaktor1.25
TypTS
Spänning575

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.5
Fartygets höjd (cm)21.92
Fartygets längd (cm)39.7
Fartygets bredd (cm)21.92

Produktinformation:

    • Ersätter Leeson - LM24161 / SRD4S0.5T65
    • S. F-förstärkare: 0.8
    • Eff 100%: 78.2
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6203
    • Typskylt: 10000419-001-001
    • Slingrande: SS0069290
    • GRUPP: 3
    • Måla: VERIFY

Produktvarianter

ProduktModellRPMFulllastförstärkareHPServicefaktorisolering klasskWSmörjningMax. OmgivningstemperaturPris
LEESON LM34064 SRD2B1T65 200-575 Volt motor | AJ2WMC SRD2B1T65 LM3406436001.211.0F0.75Polyrex EM50823SEK
LEESON LM34065 SRD4B1T65 200-575 Volt motor | AJ2WMD SRD4B1T65 LM3406518001.211.15F0.75Polyrex EM401 926 kr
LEESON LM34068 SRD2B2T65 200-575 Volt motor | AJ2WMG SRD2B2T65 LM3406836002.221.15F1.49KONTROLLERA409 257 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON LM34062 SRD4B0.5T65 200-575 volts motor
1 658 kr /enhet