LEESON M009047 AC-motor, 3/4 hk, 3-fas, 1725 rpm, 208-230/460VAC

Finns i lager
Artikel: CH6QAT Modell: M009047Korsreferens: 60PV58

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 203 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAC-motor
LagerBoll
Duty CycleKontinuerlig
Ram56C
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare2.1 / 1.2A
HP3/4
Hz60 Hz
Omvandlare klassadNej
Längd mindre axel9 1 / 8 "
Max. Omgivningstemperatur105 Deg. F
MotorapplikationAllmän tillämpning
Motordesign3-fas
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeAnsikte
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
Varvtal på typskylten1725
NEMA-designB
Nominell effektivitet81%
Antal hastigheter1
Total längd11 "
Fas3
Servicefaktor1.15
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1 7 / 8 "
Spänning208-230/460V AC
Garanti1 år.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.8
URSPRUNGSLANDKina

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON M009047 AC-motor, 3/4 hk, 3-fas, 1725 rpm, 208-230/460VAC
6 203 kr /enhet