LEESON M099461.00 A48P11NB26A VVS -motor | AJ2WTZ A48P11NB26A

LEESON M099461.00 A48P11NB26A VVS-motor

Finns i lager
Artikel: AJ2WTZ Modell: M099461.00Korsreferens: A48P11NB26A

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 894 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVVS-motor
KodaB
DesignaN
DutyAIROVER
KapslingTENV
Ram48YZ
Fulllastförstärkare3.4 / 1.7
HP1/3
Hz60
isolering klassF
kW0.25
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MotorskyddMEG69RX
MonteringStel
Fas1
Effektfaktor89
SkyddAUTOMATISK
RotationSELEKTIV CCW
RPM1060
Servicefaktor1.0
Axel Dia.1 / 2 "
TypPN
Spänning115 / 230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.45
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)26.52

Produktinformation:

    • Ersatt av Leeson - A099461.00
    • Eff 100%: 67
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6203
    • Slingrande: QP55610
    • GRUPP: 3
    • Måla: VERIFY

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON M099461.00 A48P11NB26A VVS-motor
5 894 kr /enhet