Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LEESON M1120042.00 DC31D17NZ8 DC-motor | AJ2WUZ CM31D17NZ8

LEESON M1120042.00 CM31D17NZ8 DC-motor

Finns i lager
Artikel: AJ2WUZ Modell: M1120042.00Korsreferens: CM31D17NZ8
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
5 481 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC Motor
Amps1.8
MontageM1041221
DutyKONT
Effektivitet (CT-värde) 77.8%
KapslingTENV
Formfaktor1.38
Ram31
HP1/6
isolering klassF
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringSQ. FLÄNS
FörpackningM1307027.01
RotationRECONN
RPM1750
Servicefaktor1.0
Axel Dia.1 / 2 "
Vridmoment96 OZ-IN
TypDN
Spänning90

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.95
Fartygets höjd (cm)16.99
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)19.51

Produktinformation:

    • Lager OPE: 6201-13
    • Lager PE: 6201-13
    • Eff 100%: 77.8%
    • Typskylt: M100414802
    • Lindning: MD312327
    • GRUPP: 1 B
    • Undergrupp: B
    • Måla: M1305027.01

Produktvarianter

ProduktModellFörpackningAmpsMontageRPMServicefaktorAxel Dia.VridmomentTypPris
LEESON M1110003.00 980.535 DC-motor | AJ2WUL 980.535 M1110003.00M1307027.010.7M104104717501.05 / 16 "23 OZ-INDN5 762 kr
LEESON M1110015.00 980.539 DC-motor | AJ2WUP 980.539 M1110015.00M1307027.010.7M104105935001.05 / 16 "19.2 OZ-INDN4 277 kr
LEESON M1120013.00 CM31D17NZ1 DC-motor | AJ2WUT CM31D17NZ1 M1120013.00M1307027.01.8M104121917501.01 / 2 "38.4 OZ-INDN4 430 kr
LEESON M1120014.00 DC31D17NZ2 DC-motor | AJ2WUU CM31D17NZ2 M1120014.00M1307027.011.1M104121517501.01 / 2 "57.6 OZ-INDN1 809 kr
LEESON M1120027.00 DC31D18NZ10 DC-motor | AJ2WUV CM31D18NZ10 M1120027.00M1307027.011.3M104122317501.31 / 2 "72 OZ-INDN5 449 kr
LEESON M1120041.00 DC31D17NZ7 DC-motor | AJ2WUY CM31D17NZ7 M1120041.00M1307027.010.55M104122517501.01 / 2 "57.6 OZ-INDN1 699 kr
LEESON M1120059.00 CM31D35NZ3 DC-motor | AJ2WVD CM31D35NZ3 M1120059.00M1307027.011.5M104121535001.01 / 2 "36 OZ-INDN5 024 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON M1120042.00 CM31D17NZ8 DC-motor
5 481 kr /enhet