LEESON M1145129.00 Ac växelmotor 86 varv / minut Tefc 208-230v | AE9BTV 6HHF7 / CM38T17FZ9

LEESON M1145129.00 Ac Växelmotor 86 Rpm Tefc 208-230v

Finns i lager
Artikel: AE9BTV Modell: M1145129.00Korsreferens: 6HHF7 / CM38T17FZ9

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 377 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAC växelmotor
LagerVäxellåda: Heavy Duty, Needle Roller. Motor: Heavy Duty Ball
KapslingTEFC
FinishSvart högblank emalj
Fulllastförstärkare1.3
Växellådans materialGjuten aluminium
VäxelmaterialHärdat stål / brons
Växelförhållande20:1
VäxeltypMask / maskhjul
GearsHärdad stålmask med bronsmaskhjul
FastigheterValsat stål
Hz60
Mata in HP3/8
isolering klassF4
Nyckelstorlek0.18 "Kvadrat x 1"
Längd mindre axel12.31 "
SmörjningPermanent kraftig växellådsolja
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Vridmoment138 tum .-lb.
Motorram38
motortyp3-fas
MonteringAlla positioner utom Shaft Up
Varvtal på typskylten86
Ingen belastning RPM89
Överbelastad belastning235 lb.
Fas3
RotationReversibel
RPM-räckvidd76 till 100
TätningarEnkel läpp, fjäderbelastad, kraftig
Servicefaktor1
AxelorienteringRätt vinkel
Termisk skyddIngen
Spänning208-230 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.1
Fartygets höjd (cm)16.99
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)19.51
HS-kod8501514020
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON M1145129.00 Ac Växelmotor 86 Rpm Tefc 208-230v
18 377 kr /enhet