Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LEGACY A72426C-BG-GRA Snabbkoppling (m)npt 1/4 Aluminium | AC9KMW 3HAZ1

LEGACY A72426C-BG-GRA Snabbkoppling (m)npt 1/4 Aluminium

Finns i lager
Artikel: AC9KMW Modell: A72426C-BG-GRAKorsreferens: 3HAZ1
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
207SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabbkopplingskropp
Kroppsstorlek1 / 4 "
Färg kodBlå
FinishRensa
Slangkoppling(M) NPT
UtbytestypBil
LåsningstypPush-to-Connect
MaterialAluminium
Max. Flöde41 cfm
Max. Tryck300 psi
Rörstorlek1 / 4 "
TätningarBuna-N
Temp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.06
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod7616995090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishSlangkopplingLåsningstypMaterialMax. FlödeRörstorlekPris
LEGACY A72410C-BG Snabbkopplingskropp (f) npt 1/4 Stål / aluminium | AA9XNQ 1HUF7 A72410C-BGZink-pläterad(F) NPTSleeveStål / Aluminium25 cfm1 / 4 "61SEK
LEGACY A72420C-BG Snabbkopplingskropp (m) npt 1/4 Stål / aluminium | AA9XNR 1HUF8 A72420C-BGZink-pläterad(M) NPTSleeveStål / Aluminium25 cfm1 / 4 "60SEK
LEGACY A72416C-BG-GRA snabbkoppling (f) npt 1/4 Aluminium | AC9KMX 3HAZ2 A72416C-BG-GRARensa(F) NPTPush-to-ConnectAluminium41 cfm1 / 4 "210SEK
LEGACY A72610C-GRA Kopplingskropp (f) npt 1/4 Stål / aluminium | AE4JWC 5LAG6 A72610C-GRAZink / anodiserad(F) NPTSleeveStål / Aluminium25 cfm3 / 8 "101SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEGACY A72426C-BG-GRA Snabbkoppling (m)npt 1/4 Aluminium
207SEK /enhet