Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LEGACY AG2-10 luftpistol 110 psi 12-1 / 2 till 17-1 / 2 tum längd | AB2AYE 1KUF2

LEGACY AG2-10 Air Gun 110 Psi 12-1/2 till 17-1/2 tums längd

Finns i lager
Artikel: AB2AYE Modell: AG2-10Korsreferens: 1KUF2
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
31SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftpistol
Luftkonsumtion13 scfm
Body MaterialNylon
KroppsstilPistolhandtag
FärgSvart
Förlängningsstorlek6"
Inloppsstorlek1/4 "(F) NPT
Max. dBA87
Max. Inloppstryck110 psi
munstyckeGummispets
Munstyckslängd7 / 8 "
Produktion70 psi
Total längd12 1/2 "till 17 1/2"
TriggerSpak

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.153
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)41.4
Fartygets bredd (cm)16
HS-kod8424209000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLuftkonsumtionBody MaterialKroppsstilFärgMax. InloppstryckProduktionTotal längdPris
LEGACY AG32-BG Air Gun Svart 120 psi 17 Längd | AB2AYB 1KUC1 AG32-BG13 scfmNylonPistolhandtagSvart120 psi90 psi17 "577SEK
LEGACY AG16-BG Air Gun Chrome 150 psi | AB2AYD 1KUD8 AG16-BG8 scfmFörkromad aluminiumI kökrom150 psi90 psi4.25 "387SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEGACY AG2-10 Air Gun 110 Psi 12-1/2 till 17-1/2 tums längd
31SEK /enhet