Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LEGACY AG32-BG Air Gun Svart 120 psi 17 Längd | AB2AYB 1KUC1

LEGACY AG32-BG Air Gun Svart 120 psi 17 Längd

Finns i lager
Artikel: AB2AYB Modell: AG32-BGKorsreferens: 1KUC1
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
577SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftpistol
Luftkonsumtion13 scfm
Body MaterialNylon
KroppsstilPistolhandtag
FärgSvart
Förlängningsstorlek12 "
Inloppsstorlek1/4 "(F) NPT
Max. dBA87
Max. Inloppstryck120 psi
munstyckeSäkerhet
Munstyckslängd12 "
Utloppsstorlek1/8 "(F) NPT
Produktion90 psi
Total längd17 "
TriggerSpak

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.17
Fartygets höjd (cm)14.48
Fartygets längd (cm)46.99
Fartygets bredd (cm)16.76
HS-kod8424209000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLuftkonsumtionBody MaterialKroppsstilFärgMax. InloppstryckProduktionTotal längdPris
LEGACY AG16-BG Air Gun Chrome 150 psi | AB2AYD 1KUD8 AG16-BG8 scfmFörkromad aluminiumI kökrom150 psi90 psi4.25 "387SEK
LEGACY AG2-10 luftpistol 110 psi 12-1 / 2 till 17-1 / 2 tum längd | AB2AYE 1KUF2 AG2-1013 scfmNylonPistolhandtagSvart110 psi70 psi12 1/2 "till 17 1/2"31SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEGACY AG32-BG Air Gun Svart 120 psi 17 Längd
577SEK /enhet