Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LEGACY L8230N-GRA Slangupprullare 3/8 tum 30 fotlängd 300 psi | AD2NDM 3RWR8

LEGACY L8230N-GRA slangrulle 3/8 tum 30 fot längd 300 psi

Finns i lager
Artikel: AD2NDM Modell: L8230N-GRAKorsreferens: 3RWR8
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
1 382 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangvinda
Slang-IDJa
Slang inuti Dia.3 / 8 "
Slanglängd30ft.
Slangmaterialpolyuretan
Husets materialpolypropylen
Max. Tryck300 psi
Max. Temp.140 grader F
Totala höjden12.25 "
Total längd13.5 "
Total bredd6.375 "
Spolinlopp1/4 "(M) NPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.92
Fartygets höjd (cm)36.32
Fartygets längd (cm)36.83
Fartygets bredd (cm)18.29
HS-kod3917390050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellSpolinloppSlang inuti Dia.SlanglängdSlangmaterialMax. Temp.Totala höjdenTotal längdTotal breddPris
LEGACY L8041FZ-GRA Slangupprullare 1/2 tum 50 fotlängd 300 Psi 150f | AE4JWM 5LAL3 L8041FZ-GRA1/2 "(F) NPT1 / 2 "50ft.Hybridpolymer med polyesterflätning150 grader F19.25 "19 "7.75 "7 217 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEGACY L8230N-GRA slangrulle 3/8 tum 30 fot längd 300 psi
1 382 kr /enhet