LEGACY L8041FZ-GRA Slangupprullare 1/2 tum 50 fotlängd 300 Psi 150f | AE4JWM 5LAL3

LEGACY L8041FZ-GRA Slangupprullare 1/2 tum 50 fot Längd 300 Psi 150f

Finns i lager
Artikel: AE4JWM Modell: L8041FZ-GRAKorsreferens: 5LAL3

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 217 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangvinda
LagerPermanent smord
VäxeltypVårens återkomst
FinishPulverlackat
Slang slutar1/2 "(M) NPT
Slang-IDJa
Slang inuti Dia.1 / 2 "
Slanglängd50ft.
SlangmaterialHybridpolymer med polyesterflätning
Slangutlopp (in.)1/2 "(M) NPT
SpärrFjäderbelastad
Max. Tryck300 psi
Max. Temp.150 grader F
MonteringGolv, vägg, tak, bänk och lastbil
Totala höjden19.25 "
Total längd19 "
Total bredd7.75 "
Spolinlopp1/2 "(F) NPT
TätningstypViton
Vridbart materialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.84
Fartygets höjd (cm)55.88
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)24.13
HS-kod3917390050
URSPRUNGSLANDES

Produktvarianter

ProduktModellSpolinloppSlang inuti Dia.SlanglängdSlangmaterialMax. Temp.Totala höjdenTotal längdTotal breddPris
LEGACY L8230N-GRA Slangupprullare 3/8 tum 30 fotlängd 300 psi | AD2NDM 3RWR8 L8230N-GRA1/4 "(M) NPT3 / 8 "30ft.polyuretan140 grader F12.25 "13.5 "6.375 "1 382 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEGACY L8041FZ-GRA Slangupprullare 1/2 tum 50 fot Längd 300 Psi 150f
7 217 kr /enhet