Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LEGRAND L1420PGCM Plug 125 / 250v 20a L14-20p 3p 4w | AB2WZH 1PGL5

LEGRAND L1420PGCM Plugg 125/250v 20a L14-20p 3p 4w

Finns i lager
Artikel: AB2WZH Modell: L1420PGCMKorsreferens: 1PGL5
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
1 127 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJordkontakt för övervakning av kontinuitet
Amps20
AntimicrobialNej
FärgSvart vit
Sladdstorlek0.385 till 1.15 "
GradeSpecifikation
MaterialNylon
NEMA-konfigurationL14-20P
Antal poler3
Antal ledningar4
Fas3
TypIcke-höljd
Spänning125 / 250 VAC
TrådtypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.52
Fartygets höjd (cm)30.73
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod8536694020
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Fukt, damm och väderbeständighet
    • Undermärke: PASS OCH SEYMOUR

Produktvarianter

ProduktModellAmpsNEMA-konfigurationAntal polerAntal ledningarFasSpänningPris
LEGRAND L530PGCM Plugg 125v 30a L5-30p 2p 3w | AB2WZD 1PGK9 L530PGCM30L5-30P231125 VAC1 030 kr
LEGRAND L620PGCM Plugg 250v 20a L6-20p 2p 3w | AB2WZE 1PGL2 L620PGCM20L6-20P231250678SEK
LEGRAND L630PGCM Plugg 250v 30a L6-30p 2p 3w | AB2WZF 1PGL3 L630PGCM30L6-30P231250 VAC946SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEGRAND L1420PGCM Plugg 125/250v 20a L14-20p 3p 4w
1 127 kr /enhet