Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LEGRIS 3175 16 17 Male Connector, Push-to-Connect x MBSPT, 16mm Tube O.D., 3/8 Inch Pipe Size | CJ2TYY 19D039

LEGRIS 3175 16 17 hankontakt, Push-to-Connect x MBSPT, 16 mm rör OD, 3/8 tums rörstorlek

Finns i lager
Artikel: CJ2TYY Modell: 3175 16 17Korsreferens: 19D039
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
474SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelhane Anslutning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675

Produktvarianter

ProduktModellGrundmaterialBody MaterialAnslutningstypHexstorlekRörstorlekTemp. RäckviddRörstorlekförp. Antal.Pris
LEGRIS 3675 12 13 Hankontaktrör x BSPP 1/4 tum x 20 mm | AA8GDC 18E446 3675 12 13MetallNickelpläterad mässingRör x BSPT20mm1 / 4 "-4 grader till 302 grader F.12mm1190SEK
LEGRIS 3101 04 10 Hankontakt 4mm Ytterdiameter 290 PSI - PK10 | AB2WUT 1PEN3 3101 04 10MetallNickelpläterad mässingRör x MNPT13mm1 / 8 "-4 grader till 175 grader F.4mm10808SEK
LEGRIS 3101 08 13 Hankontakt 8mm Ytterdiameter 290 PSI - PK10 | AB2WUV 1PEN8 3101 08 13MetallNickelpläterad mässingRör x MNPT16mm1 / 4 "-4 grader till 175 grader F.8mm101 526 kr
LEGRIS 3101 10 13 Hankontakt 10mm Ytterdiameter 290 PSI - Förpackning med 10 | AB2WUW 1PEP1 3101 10 13MetallNickelpläterad mässingRör x MNPT16mm1 / 4 "-4 grader till 175 grader F.10mm102 414 kr
LEGRIS 3675 08 13 Hankontaktrör x BSPT 8mm x 1/4 tum | AD3JWR 3ZNU7 3675 08 13MetallNickelpläterad mässingRör x BSPT15mm1 / 4 "-4 grader till 302 grader F.8mm1175SEK
LEGRIS 3175 08 10 hankontaktrör 8mm rör 1/8" - PK10 | AD7WTT 4GWH9 3175 08 10Plast / metallkombinationGlasfylld mässing i nylon och förnickladRör x hane BSPT13mm1 / 8 "-4 grader till 175 grader F.8mm101 327 kr
LEGRIS 3175 12 21 hankontaktrör 12mm rör 1/2" - PK10 | AD7WTW 4GWJ5 3175 12 21Plast / metallkombinationGlasfylld mässing i nylon och förnickladRör x hane BSPT21mm1 / 2 "-4 grader till 175 grader F.12mm102 472 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEGRIS 3175 16 17 hankontakt, Push-to-Connect x MBSPT, 16 mm rör OD, 3/8 tums rörstorlek
474SEK /enhet