Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LEGRIS 3199 08 13 Armbåge 8mm Ytterdiameter Psi 290 - Förpackning med 10 | AB2WXN 1PFH6

LEGRIS 3199 08 13 hanarmbåge 8 mm ytterdiameter Psi 290 - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AB2WXN Modell: 3199 08 13Korsreferens: 1PFH6
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
1 795 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig armbåge, 90 grader
GrundmaterialPlast / metallkombination
Body MaterialGlasfylld mässing i nylon och förnicklad
FärgSvart
AnslutningstypRör x hane BSPP
Hexstorlek16mm
Max. Tryck290 psi
Rörstorlek1 / 4 "
Temp. Räckvidd-4 grader till 175 grader F.
Rörstorlek8mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDFR

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Med trådtätning

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypHexstorlekRörstorlekRörstorlekförp. Antal.Pris
LEGRIS 3199 04 10 Manlig armbåge 4mm Ytterdiameter Psi 290 - Förpackning med 10 | AB2WXH 1PFG8 3199 04 10Rör x hane BSPP13mm1 / 8 "4mm10880SEK
LEGRIS 3199 06 10 Manlig armbåge 6mm Ytterdiameter Psi 290 - Förpackning med 10 | AB2WXL 1PFH2 3199 06 10Rör x hane BSPP13mm1 / 8 "6mm101 047 kr
LEGRIS 3109 06 10 Manliga armbågsrör 6mm rör 1/8 tum - förpackning med 10 | AD7WTY 4GWL2 3109 06 10Rör x hane BSPT10mm1 / 8 "6mm101 065 kr
LEGRIS 3109 53 10 Manliga armbågsrör 1/8 tum rör 1/8 tum - Förpackning med 10 | AD7WUX 4GXG3 3109 53 10Rör x hane BSPT10mm1 / 8 "1 / 8 "101 347 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEGRIS 3199 08 13 hanarmbåge 8 mm ytterdiameter Psi 290 - paket med 10
1 795 kr /packa