Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LEGRIS 4203 15 22 20 Axialventil FNPT 1/2 x 1/2 | AA9HLR 1DFT1

LEGRIS 4203 15 22 20 Axialventil FNPT 1/2 x 1/2

Finns i lager
Artikel: AA9HLR Modell: 4203 15 22 20Korsreferens: 1DFT1
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
5 356 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxiell ventil
Body MaterialNickelpläterad mässing
AnslutningstypFNPT x FNPT
Hexstorlek27mm
Max. Tryck150 psi
Totala höjden2.360 "
Total längd4.41 "
Pilotportstorlek1/8 "BSPP
Pilottryck60 till 115 psi
Rörstorlek1 / 2 "x 1 / 2"
TätningsmaterialFKM
Temp. Räckvidd15 grader till 275 grader F.
VentilkonfigurationNormally Closed

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1205
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)12.45
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod8481801050
URSPRUNGSLANDIT

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEGRIS 4203 15 22 20 Axialventil FNPT 1/2 x 1/2
5 356 kr /enhet