Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LEGRIS 7915 56 14 Mini Kulventil, 1/4 tums rör, 1/4 tums rör, full, 145 Psi Cwp, -4 Deg F Till 176 Deg F | CR8RRB 1PGB6

LEGRIS 7915 56 14 minikulventil, 1/4 tums rör, 1/4 tums rör, full, 145 Psi Cwp, -4 Deg F Till 176 Deg F

Finns i lager
Artikel: CR8RRB Modell: 7915 56 14Korsreferens: 1PGB6
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
519SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMini kulventil

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0472
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
LEGRIS 0492 10 21 Kulventil, 1/2 tums rör, 175 PSI CWP, -4-176 grader F, hona NPT | CR8PXR 48RJ83 0492 10 21Kulventil727SEK
LEGRIS 0492 04 13 Kulventil, 1/4 tums rör, 175 PSI CWP, -4-176 grader F, hona NPT | CR8PXT 48RJ81 0492 04 13Kulventil504SEK
LEGRIS 0492 07 17 Kulventil, 3/8 tums rör, 175 PSI CWP, -4-176 grader F, hona NPT | CR8PXU 48RJ82 0492 07 17Kulventil630SEK
LEGRIS 7910 60 00 Kulventil, 3/8 tums rör, 145 PSI CWP, -4 Deg F till 176 Deg F, Push, Push x Push | CR8PXV 1PGB2 7910 60 00Kulventil665SEK
LEGRIS 7915 60 14 minikulventil, 1/4 tums rör, 3/8 tums rör, full, 145 Psi Cwp, -4 Deg F Till 176 Deg F | CR8RRC 1PGB7 7915 60 14Mini kulventil600SEK
LEGRIS 7913 56 00 Minikulventil, 1/4 tums rör, full, 145 Psi Cwp, -4 Deg F Till 176 Deg F, Push | CR8RRD 1PGB3 7913 56 00Mini kulventil525SEK
LEGRIS 7915 56 11 minikulventil, 1/8 tums rör, 1/4 tums rör, full, 145 Psi Cwp, -4 Deg F Till 176 Deg F | CR8RRE 1PGB5 7915 56 11Mini kulventil534SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEGRIS 7915 56 14 minikulventil, 1/4 tums rör, 1/4 tums rör, full, 145 Psi Cwp, -4 Deg F Till 176 Deg F
519SEK /enhet