Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LENOX TOOLS 30881VB1 Hss Stegborrkrona 1/8-1/2 Inch Steg 1/32 | AE2HVN 4XL22

LENOX TOOLS 30881VB1 Hss Stegborr 1/8-1/2 tum Steg 1/32

Finns i lager
Artikel: AE2HVN Modell: 30881VB1Korsreferens: 4XL22
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
657SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSteg borr
Bitlängd3"
FinishÅngoxid
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt2
Antal hålstorlekar13
Skaftstorlek1 / 4 "
SkafttypTre-platt
Storlek1/8 till 1/2 "
Storlekar ingår1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"
Stegtjocklek1 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8202200030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBitlängdSkaftstorlekStorlekStorlekar ingårPris
LENOX TOOLS 30882VB2 Hss Stegborrkrona 1/2-1 tum Steg 1/16 | AE2HVP 4XL23 30882VB23"3 / 8 "1/2 till 1 "1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"1 162 kr
LENOX TOOLS 30888VB11 Hss Stegborr 7/8 Till 1-1/8 In | AE2HVQ 4XL28 30888VB112.75 "3 / 8 "7/8 to 1-1/8"7/8", 1-1/8"1 565 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LENOX TOOLS 30881VB1 Hss Stegborr 1/8-1/2 tum Steg 1/32
657SEK /enhet