LEWISBINS PB1816-11 Rensa häng- och staplingsfack 18 tums längd 16-1/2 tums bredd | AC8NAR 3CLP4

LEWISBINS PB1816-11 Rensa häng- och staplingsfack 18 tums längd 16-1/2 tums bredd

Finns i lager
Artikel: AC8NAR Modell: PB1816-11 KlarKorsreferens: 3CLP4

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

449SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 3
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHäng och stapla soptunnan
FärgRensa
Inuti höjden10.75 "
Inre längd17.125 "
Inre bredd14.625 "
Lastkapacitet40 lb.
Materialpolypropylen
Antal avdelningsautomater långa3
Utanför höjd11 "
Utanför längd18 "
Utanför bredd16.5 "
Använd avdelningsnummerTillverkare Nr DPB18-10 Div
Använd med Grainger Divider No.3CLP3

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
Fartygets höjd (cm)26.92
Fartygets längd (cm)44.45
Fartygets bredd (cm)39.37
HS-kod3923100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialFärgHöjdAntal avdelningsautomater långaAntal avdelningsautomater kortUtanför höjdUtanför längdUtanför breddPris
LEWISBINS PB54-3 Grön häng- och staplingsbehållare 4-1/8 tum Bredd 3 tum Höjd | AB6GPW 21P551 PB54-3 GrönpolypropylenGrön-1-3"5.375 "4.125 "19SEK
LEWISBINS PB54-3 Sten Hang/stack Bin 3h x 4-1/8w x 5-3/8d Stone | AB6GPX 21P552 PB54-3 StenpolypropylenSten-1-3"5.375 "4.125 "19SEK
LEWISBINS PB74-3 Blå häng- och staplingsfack 4-1/8 tum Bredd 3 tum Höjd | AB6GPY 21P553 PB74-3 BlåpolypropylenBlå-1-3"7.375 "4.125 "31SEK
LEWISBINS PB74-3 Röd Hang/stack Bin 3h x 4-1/8w x 7-3/8d Röd | AB6GPZ 21P554 PB74-3 RödpolypropylenRed-1-3"7.375 "4.125 "31SEK
LEWISBINS PB74-3 Gul häng- och stapelfack 4-1/8 tums bredd 3 tum höjd | AB6GQA 21P555 PB74-3 GulpolypropylenGul-1-3"7.375 "4.125 "31SEK
LEWISBINS PB74-3 Grön Hang/stack Bin 3h x 4-1/8w x 7-3/8d Grön | AB6GQB 21P556 PB74-3 GrönpolypropylenGrön-1-3"7.375 "4.125 "31SEK
LEWISBINS PB74-3 Sten Hang/stack Bin 3h x 4-1/8w x 7-3/8d Sten | AB6GQC 21P557 PB74-3 StenpolypropylenSten-1-3"7.375 "4.125 "31SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEWISBINS PB1816-11 Rensa häng- och staplingsfack 18 tums längd 16-1/2 tums bredd
449SEK /enhet