Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LEXAN 2NJH9 film polypropen klar 0.030 x 24 x 48 tum | AC2WBB

LEXAN 2NJH9 film polypropen klar 0.030 x 24 x 48 tum

Finns i lager
Artikel: AC2WBB Modell: 2NJH9
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
379SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFilmlager
FärgRensa
Längd48 "
Längdtolerans+/- 0.032 "
Materialpolykarbonat
Material TypStandardvärdet
Driftstemp. Räckvidd-211 grader till 270 grader F.
Draghållfasthet9000 psi
Tjocklek0.03 "
Tjocktolerans+/- 0.00150 "
Bredd24 "
Breddstolerans+/- 0.032 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.729
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod3920610000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdTjocklekTjocktoleransPris
LEXAN 2NJG7 Film Polypropylen Klar 0.005 x 24 x 24 tum | AC2WAP 2NJG724 "0.005 "+/- 0.00025 "54SEK
LEXAN 2NJG8 Film Polypropylen Klar 0.010 x 24 x 24 tum | AC2WAQ 2NJG824 "0.01 "+/- 0.00050 "177SEK
LEXAN 2NJG9 Film polypropylen klar 0.015 x 24 x 24 tum | AC2WAR 2NJG924 "0.015 "+/- 0.00075 "233SEK
LEXAN 2NJH1 Film Polypropylen Klar 0.020 x 24 x 24 tum | AC2WAT 2NJH124 "0.02 "+/- 0.00100 "452SEK
LEXAN 2NJH2 Film polypropylen klar 0.030 x 24 x 24 tum | AC2WAU 2NJH224 "0.03 "+/- 0.00150 "194SEK
LEXAN 2NJH3 Film Polypropylen Klar 0.040 x 24 x 24 tum | AC2WAV 2NJH324 "0.04 "+/- 0.00200 "244SEK
LEXAN 2NJH4 Film polypropylen klar 0.060 x 24 x 24 tum | AC2WAW 2NJH424 "0.06 "+/- 0.00300 "334SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEXAN 2NJH9 film polypropen klar 0.030 x 24 x 48 tum
379SEK /enhet